Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Longitud exterior nominal160.0000 pulg.
- Ancho de costilla1.0000 pulg.
- Grosor0.8750 pulg.
- Ancho superior1 pulg.
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Peso4.84 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante070964275929
- MaterialNeopreno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 130 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Sección8V
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964275929
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- El diseño de cuña estrecha permite un accionamiento más compacto para reducir el coste y el espacio
- Ideal para aplicaciones de embrague con cargas de choque
- La cubierta envuelta en tela para aliviar el estrés proporciona características de desgaste superiores
- Resistente al aceite y al calor
- Conductivo estático
- Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación