Motion
8VX1000
Banda en V Power-Wedge® Cog-Belt® - Sección 8VX, 1 banda, 100.00 in de longitud exterior, dentada
Artículo MI #07603059
No. Fabricante 8VX1000
Precio186.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda en V Power-Wedge® Cog-Belt® - Sección 8VX, 1 banda, 100.00 in de longitud exterior, dentada
Artículo MI #07603059
No. Fabricante 8VX1000
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
Su precio$186.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    100.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.8750 pulg.
  • Ancho superior
    1 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.
  • Peso
    2.35 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    070964275356
  • Material
    EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    8VX
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964275356

Descripción general

Descripción del fabricante
8VX1000 CORREA DE CUÑA DE ALIMENTACIÓN
  • Fabricado en EE. UU.
  • Combina las ventajas del diseño de cuña estrecha con el rendimiento de borde sin rematar para una máxima eficiencia operativa en un paquete de accionamiento compacto
  • Hecho de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
  • Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
  • Flexibilidad y capacidad de carga superiores
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -50°F a +250°F
  • Las paredes laterales de la correa reducen la vibración para prolongar la vida útil de los componentes y mejorar la eficiencia de la correa
  • Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión para un mayor rendimiento en poleas de diámetro pequeño
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"