Motion
BX148
Banda en V Gold-Ribbon® Cog-Belt® - Sección BX, 1 banda, 151.30 in de longitud exterior, dentada
Artículo MI #07603176
No. Fabricante BX148
Precio77.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda en V Gold-Ribbon® Cog-Belt® - Sección BX, 1 banda, 151.30 in de longitud exterior, dentada
Artículo MI #07603176
No. Fabricante BX148

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    151.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6563 pulg.
  • Grosor
    0.4375 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    070964271297
  • Material
    EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    BX
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964271297

Descripción general

Descripción del fabricante
BX148 CINTURÓN DE CINTURÓN CON CINTA DE BÓN DORADA
  • Fabricado en EE. UU.
  • Hecho de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
  • Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
  • Flexibilidad y capacidad de carga superiores
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -50°F a +250°F
  • Las paredes laterales de la correa reducen la vibración para prolongar la vida útil de los componentes y mejorar la eficiencia de la correa
  • Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión para un mayor rendimiento en poleas de diámetro pequeño
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good