Motion
CNHM2-6120YA-EP-B-43 PA220053

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6120YA-EP-B-43 PA220053

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #07603420
No. Fabricante CNHM2-6120YA-EP-B-43 PA220053
Precio4,460.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6120YA-EP-B-43 PA220053

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #07603420
No. Fabricante CNHM2-6120YA-EP-B-43 PA220053
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
Precio4,460.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM2-6120YA-EP-B-43 PA220053

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs