Motion
CNHM2-6120YC-EP-35 2HP230/460V EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6120YC-EP-35 2HP 230/460V EPNA

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #07603425
No. Fabricante CNHM2-6120YC-EP-35 2HP 230/460V EPNA
Price$2,458.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6120YC-EP-35 2HP 230/460V EPNA

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #07603425
No. Fabricante CNHM2-6120YC-EP-35 2HP 230/460V EPNA
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
Su precio$2,458.84/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6120
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Details

  • Relación real
    35:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM2-6120YC-EP-35 2HP230/460V EPNA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs