Motion
CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169

SUMITOMO DRIVE TECH
CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #07603431
No. Fabricante CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #07603431
No. Fabricante CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno