Motion
CNHM5-6125YA-EP-29 5HP230/460V EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM5-6125YA-EP-29 5HP 230/460V EPNA

29:1 Reducción, 29:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #07603440
No. Fabricante CNHM5-6125YA-EP-29 5HP 230/460V EPNA
Precio3,998.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM5-6125YA-EP-29 5HP 230/460V EPNA

29:1 Reducción, 29:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #07603440
No. Fabricante CNHM5-6125YA-EP-29 5HP 230/460V EPNA
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
Precio3,998.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM5-6125YA-EP-29 5HP230/460V EPNA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno