Motion
CNHM5-6120YB-EP-11 EPNA PA225323

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM5-6120YB-EP-11 EPNA PA225323

2.5:1 Reducción, 11:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #07603443
No. Fabricante CNHM5-6120YB-EP-11 EPNA PA225323
Precio2,990.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM5-6120YB-EP-11 EPNA PA225323

2.5:1 Reducción, 11:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #07603443
No. Fabricante CNHM5-6120YB-EP-11 EPNA PA225323
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
Precio2,990.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    11:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV;132 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    2.5:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM5-6120YB-EP-11 EPNA PA225323
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno