Motion
CNVM1-6095YC-EP-21 1HP230/460V EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
CNVM1-6095YC-EP-21 1HP 230/460V EPNA

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #07603444
No. Fabricante CNVM1-6095YC-EP-21 1HP 230/460V EPNA
Precio2,157.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNVM1-6095YC-EP-21 1HP 230/460V EPNA

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #07603444
No. Fabricante CNVM1-6095YC-EP-21 1HP 230/460V EPNA
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
Precio2,157.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • RPM máximas de salida
    83.3 rpm
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 kW;1 hp
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNVM1-6095YC-EP-21 1HP230/460V EPNA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno