Motion
CNHM02-6085B-43(T16) PA231056

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6085B-43(T16) PA231056

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #07603486
No. Fabricante CNHM02-6085B-43(T16) PA231056
Precio1,385.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6085B-43(T16) PA231056

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #07603486
No. Fabricante CNHM02-6085B-43(T16) PA231056
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
Precio1,385.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM02-6085B-43(T16) PA231056
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno