Motion
7203 BE2RZP

SKF
7203 BE2RZP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07603731
No. Fabricante 7203 BE2RZP
Precio68.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7203 BE2RZP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07603731
No. Fabricante 7203 BE2RZP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7203 BE-2RZP CONTACTOS ANG BLINDADOS BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316575923983
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575923983

Descripción general

Descripción del fabricante
7203 BE-2RZP CONTACTOS ANG BLINDADOS BRG