Motion
7204 BE-2RZP

SKF
7204 BE-2RZP

Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #07603754
No. Fabricante 7204 BE-2RZP
Precio101.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7204 BE-2RZP

Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #07603754
No. Fabricante 7204 BE-2RZP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Contacto Ángulo  
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.247 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7204 BE-2RZP COJINETE
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316575857363
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575857363

Descripción general

Descripción del fabricante
7204 BE-2RZP COJINETE