Motion
2105
VERDADERA VISIÓN Lámpara - Bombilla LED, No Recargable, Tamaño de Batería AAA, 100 lm Máximo de Emisión de Luz, Color de Cuerpo Negro, Número de Baterías; 2
Artículo MI #07604334
No. Fabricante 2105
Precio25.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VERDADERA VISIÓN Lámpara - Bombilla LED, No Recargable, Tamaño de Batería AAA, 100 lm Máximo de Emisión de Luz, Color de Cuerpo Negro, Número de Baterías; 2
Artículo MI #07604334
No. Fabricante 2105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Longitud
    5.39 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características de diseño
    Resistente al polvo y al agua
  • Características y beneficios
    • 100 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW • Clasificación IP67 : impermeable y a prueba de polvo • Zona de mordida de caucho protector • Cuerpo de aluminio para aeronaves de la serie 6000 • Botón de encendido/apagado y encendido momentáneo • Lente extraíble resistente a productos químicos e impactos con clip metálico • Alimentado por (2) baterías AAA (incluidas) • Distancia del haz de 43 metros
  • Salida de luz máxima
    100 lm
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
2105 TRUEVIEW LÁMINA LED
  • 100 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW℮
  • Clasificación IP67 : impermeable y a prueba de polvo
  • Zona de mordida de goma protectora
  • Cuerpo de aluminio para aeronaves serie 6000
  • Botón de encendido/apagado y encendido momentáneo
  • Lente resistente a productos químicos y contra impactos con clip metálico extraíble
  • Alimentado por (2) baterías AAA (incluidas)
  • Distancia del haz de 43 metros