Motion
JHW13624A
Longitud total de 24.0000 in, material de acero cromado y vanadio, acabado cromado, capacidad máxima de mordaza de 2-7/16 in
Artículo MI #07604490
No. Fabricante JHW13624A
Precio184.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud total de 24.0000 in, material de acero cromado y vanadio, acabado cromado, capacidad máxima de mordaza de 2-7/16 in
Artículo MI #07604490
No. Fabricante JHW13624A
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
Su precio$184.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2-7/16 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    2-7/16 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
13624A LLAVE DE AJUSTE 24" NEGRA