Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17.6250 pulg.
- Diámetro exterior25.0000 pulg.
- Peso309.4 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoCono y copa de fila única
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8482.20.00.80
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293159812
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- SerieTS
- UPC_NO662293159812
Descripción general
Descripción del fabricante
176TS704 COJINETE
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
American Roller Bearing Promotional CampaignAmerican Roller Bearing Promotional Campaign
View Literature
American Roller Bearings Product GuideAmerican Roller Bearings provides high-performance bearing solutions for mining, wind power, gear drives, and industrial applications. The product guide highlights industries served, durability, and engineered designs supporting demanding operations across metals, oil fields, and manufacturing.
View Literature