Motion
190TDIE667H
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 19.0000 pulg. de diámetro interior, 28.8750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07605013
No. Fabricante 190TDIE667H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 19.0000 pulg. de diámetro interior, 28.8750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07605013
No. Fabricante 190TDIE667H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    28.8750 pulg.
  • Peso
    780.4 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa de doble fila
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.20.00.80
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293229249
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    TDIE
  • UPC_NO
    662293229249

Descripción general

Descripción del fabricante
190TDIE667H BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"