Motion
TP-143
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de rodillo de empuje, 6.0000 in ID, 9.0000 in OD, caja de latón de máquina
Artículo MI #07605158
No. Fabricante TP-143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de rodillo de empuje, 6.0000 in ID, 9.0000 in OD, caja de latón de máquina
Artículo MI #07605158
No. Fabricante TP-143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1220 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    18.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    133986 lb
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293087221
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    TP
  • Capacidad de carga estática
    479967 lb
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • UPC_NO
    662293087221

Descripción general

Descripción del fabricante
TP 143 BRG
  • Fabricado en EE. UU.