Motion
83247254
Diámetro de cabeza de 1-1/4", diámetro de mango de 3/4", 6 canales, avellanado de metal duro integral de 82°, acabado brillante, 3-1/2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #07605452
No. Fabricante 83247254
Precio297.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 1-1/4", diámetro de mango de 3/4", 6 canales, avellanado de metal duro integral de 82°, acabado brillante, 3-1/2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #07605452
No. Fabricante 83247254

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio297.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    82 °
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    41 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Metal duro integral
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    6
  • Código PSC
    5133
  • Material del mango
    Acero
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁM. CABEZA 83247254 1-1/4", MANGO 3/4"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno