Motion
A70
Banda en V Super Blue Ribbon® - Sección A, 1 banda, 72.30 in de longitud exterior, construcción lisa y envuelta
Artículo MI #07605743
No. Fabricante A70
Precio22.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda en V Super Blue Ribbon® - Sección A, 1 banda, 72.30 in de longitud exterior, construcción lisa y envuelta
Artículo MI #07605743
No. Fabricante A70

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    72.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.5000 pulg.
  • Grosor
    0.3438 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    070964278234
  • Material
    Goma de estireno butadieno
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    A
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964278234

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V CON CINTA SUPERAZUL A70
  • Fabricado en EE. UU.
  • La cubierta de tela especialmente envuelta está impregnada con caucho resistente al aceite y al calor
  • Resiste la fatiga flexible, el aceite, el calor y las condiciones ambientales
  • Estabilidad de longitud fiable, reduce el retensado y la absorción
  • El cordón está recubierto con un compuesto especial que produce una unión segura y duradera con la goma circundante
  • La flexibilidad permite que la correa se doble fácilmente alrededor de poleas pequeñas con menos tensión sobre el tejido
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"