Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.5000 pulg.
- Diámetro exterior13.2500 pulg.
- Peso81.9 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoCono y copa de fila única
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8482.20.00.80
- Número de Upc del fabricante662293241111
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- SerieTS
- UPC_NO662293240183
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosAmerican Roller Bearings proporciona soluciones de cojinetes de alto rendimiento para aplicaciones industriales, de energía eólica y de minería. La guía de productos destaca las industrias a las que se presta servicio, la durabilidad y los diseños de ingeniería que respaldan las operaciones exigentes en metales, yacimientos petrolíferos y fabricación.
Ver la documentación