Motion
5VX720

TIMKEN
5VX720

Power-Wedge® Correa trapezoidal Cog-Belt® - Sección 5VX , 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 72.0000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #07606049
No. Fabricante 5VX720
Precio55.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
5VX720

Power-Wedge® Correa trapezoidal Cog-Belt® - Sección 5VX , 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 72.0000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #07606049
No. Fabricante 5VX720
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
Su precio$55.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    72.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6250 pulg.
  • Grosor
    0.5313 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    070964303219
  • Material
    EPDM
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Circunferencia exterior
    72.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    5VX
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964303219

Descripción general

Descripción del fabricante
5VX720MI CINTURÓN DENTADO DE CUÑA ELÉCTRICA SOLO MILLAS
  • Fabricado en EE. UU.
  • Combina las ventajas del diseño de cuña estrecha con el rendimiento de borde sin rematar para una máxima eficiencia operativa en un paquete de accionamiento compacto
  • Hecho de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
  • Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
  • Flexibilidad y capacidad de carga superiores
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -50°F a +250°F
  • Las paredes laterales de la correa reducen la vibración para prolongar la vida útil de los componentes y mejorar la eficiencia de la correa
  • Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión para un mayor rendimiento en poleas de diámetro pequeño
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"