Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal85.0000 pulg.
- Ancho de costilla0.6563 pulg.
- Grosor0.5000 pulg.
- Ancho superior1-31/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso3.530 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónSuper II®
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante070964289346
- MaterialGoma de estireno butadieno
- Número de hebras3
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 120 °F
- Circunferencia exterior85.0000 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- SecciónB
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964289346
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda del cinturón en V Super Blue Ribbon
- La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- Evita que la correa se mueva y se vuelque
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Amortigua la vibración
- Absorbe cargas de choque pesadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación