Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal63 pulg.
- Ancho de costilla0.6250 pulg.
- Grosor0.5938 pulg.
- Ancho superior3-1/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónBANDA PARA CUÑA®
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante070964300560
- MaterialNeopreno
- Número de hebras5
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 130 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Sección5V
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964300560
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda de la correa en V Super Power-Wedge
- La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- Evita que la correa se mueva y se vuelque
- La construcción envuelta especialmente compuesta es ideal para accionamientos con pulsaciones o con mucha carga de choque y accionamientos con distancias centrales extremadamente largas
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Ahorro de espacio y peso
- El cordón de poliéster de gran tamaño proporciona mayor resistencia y estabilidad al cinturón
- El cordón está tratado químicamente para resistir el estiramiento de la correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación