Motion
RA51-5
Correa trapezoidal con banda Super Vee-Band®: sección A, banda 5 , longitud exterior 54.00 in, suave, Super II®
Artículo MI #07607683
No. Fabricante RA51-5
Precio198.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda Super Vee-Band®: sección A, banda 5 , longitud exterior 54.00 in, suave, Super II®
Artículo MI #07607683
No. Fabricante RA51-5
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
Precio198.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    54.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.5000 pulg.
  • Grosor
    0.4063 pulg.
  • Ancho superior
    2.5 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Super II®
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    070964284334
  • Material
    Goma de estireno butadieno
  • Número de hebras
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    A
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964284334

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA SUPERAZUL RA51-5
  • Fabricado en EE. UU.
  • Versión con banda del cinturón en V Super Blue Ribbon
  • La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
  • Evita que la correa se mueva y se vuelque
  • Excelente resistencia al aceite y al calor
  • Disipación estática
  • Amortigua la vibración
  • Absorbe cargas de choque pesadas

También puede gustarle