Especificaciones
Dimensions
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal160 pulg.
- Ancho de costilla0.6250 pulg.
- Grosor0.5938 pulg.
- Ancho superior4-3/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Peso1.45 lb
Details
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónBANDA PARA CUÑA®
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante070964299352
- MaterialNeopreno
- Número de hebras7
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 130 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Sección5V
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964299352
Descripción general
Descripción del fabricante
R5V1600-7 CINTURÓN DE BANDA PARA CUÑA
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda de la correa en V Super Power-Wedge
- La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- Evita que la correa se mueva y se vuelque
- La construcción envuelta especialmente compuesta es ideal para accionamientos con pulsaciones o con mucha carga de choque y accionamientos con distancias centrales extremadamente largas
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Ahorro de espacio y peso
- El cordón de poliéster de gran tamaño proporciona mayor resistencia y estabilidad al cinturón
- El cordón está tratado químicamente para resistir el estiramiento de la correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature