Motion
RCX81-5
Gold-Ribbon® Correa trapezoidal con banda Cog-Band® - Sección CX, 5 bandas, 85.90 pulg. de longitud exterior, reforzada, Gold-Ribbon® Cog-Belt®
Artículo MI #07608955
No. Fabricante RCX81-5
Precio653.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gold-Ribbon® Correa trapezoidal con banda Cog-Band® - Sección CX, 5 bandas, 85.90 pulg. de longitud exterior, reforzada, Gold-Ribbon® Cog-Belt®
Artículo MI #07608955
No. Fabricante RCX81-5
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
Precio653.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    86.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.8750 pulg.
  • Grosor
    0.5938 pulg.
  • Ancho superior
    4-3/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Peso
    8.165 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Gold-Ribbon® Cog-Belt®
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    070964311405
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 130 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    CX
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964311405

Descripción general

Descripción del fabricante
RCX81-5 BANDA DE COBRO DE ORO Y RIBBONO
  • Fabricado en EE. UU.
  • Versión con banda de cinturón de corvina de cinta dorada
  • La banda de unión de alta ingeniería une varias correas para que funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
  • La construcción con banda mejora la estabilidad al evitar que la correa se mueva y se vuelque
  • La vibración está amortiguada
  • Se absorben cargas de choque pesadas
  • Excelente resistencia al aceite y al calor
  • Disipación estática
  • Proporciona una excelente vida útil en entornos hostiles y condiciones de alta carga de choque
  • Los piñones moldeados de precisión ofrecen una flexibilidad superior con menor tensión de doblado
  • Las paredes laterales de borde sin tratar reducen el deslizamiento para mejorar el rendimiento y la eficiencia

También puede gustarle