Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Longitud exterior nominal170 pulg.
- Ancho de costilla1.0000 pulg.
- Grosor0.9375 pulg.
- Ancho superior8 pulg.
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Peso48.929 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónBANDA PARA CUÑA®
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante070964314840
- MaterialNeopreno
- Número de hebras8
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 130 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Sección8V
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964314840
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda de la correa en V Super Power-Wedge
- La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- Evita que la correa se mueva y se vuelque
- La construcción envuelta especialmente compuesta es ideal para accionamientos con pulsaciones o con mucha carga de choque y accionamientos con distancias centrales extremadamente largas
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Ahorro de espacio y peso
- El cordón de poliéster de gran tamaño proporciona mayor resistencia y estabilidad al cinturón
- El cordón está tratado químicamente para resistir el estiramiento de la correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBUn cliente de la industria de agregados experimentó fallas en los rodamientos en el tambor de accionamiento principal de un transportador primario que transportaba agregado desde los vagones de tren hasta los silos de almacenamiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas de la competencia
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.