Motion
RD173-6

TIMKEN
RD173-6

Banda en V Super Vee-Band® - Sección D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 6 hebras, 179.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07609421
No. Fabricante RD173-6
Precio1,766.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
RD173-6

Banda en V Super Vee-Band® - Sección D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 6 hebras, 179.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07609421
No. Fabricante RD173-6
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
Precio1,766.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    179.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.2500 pulg.
  • Grosor
    0.8125 pulg.
  • Ancho superior
    7-1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    44.883 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Super II®
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    070964312624
  • Material
    Goma de estireno butadieno
  • Número de hebras
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 °F
  • Circunferencia exterior
    179.4000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    D
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964312624

Descripción general

Descripción del fabricante
RD173MI-6 BANDA DE CINTA SUPERAZUL SOLO MI
  • Fabricado en EE. UU.
  • Versión con banda del cinturón en V Super Blue Ribbon
  • La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
  • Evita que la correa se mueva y se vuelque
  • Excelente resistencia al aceite y al calor
  • Disipación estática
  • Amortigua la vibración
  • Absorbe cargas de choque pesadas