Motion
R3V1060-20
Correa en V con banda superpotente estrecha - 3V, 3/8 pulg. de ancho superior, 20 hebras, 106 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07609547
No. Fabricante R3V1060-20
Precio1,789.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V con banda superpotente estrecha - 3V, 3/8 pulg. de ancho superior, 20 hebras, 106 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07609547
No. Fabricante R3V1060-20
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
Precio1,789.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    106 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.3750 pulg.
  • Grosor
    0.3750 pulg.
  • Ancho superior
    7-1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Peso
    11.950 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    BANDA PARA CUÑA®
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    070964313355
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    20
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 130 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    3V
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964313355

Descripción general

Descripción del fabricante
R3V1060-20 CINTURÓN DE BANDA PARA CUÑA
  • Fabricado en EE. UU.
  • Versión con banda de la correa en V Super Power-Wedge
  • La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
  • Evita que la correa se mueva y se vuelque
  • La construcción envuelta especialmente compuesta es ideal para accionamientos con pulsaciones o con mucha carga de choque y accionamientos con distancias centrales extremadamente largas
  • Excelente resistencia al aceite y al calor
  • Disipación estática
  • Ahorro de espacio y peso
  • El cordón de poliéster de gran tamaño proporciona mayor resistencia y estabilidad al cinturón
  • El cordón está tratado químicamente para resistir el estiramiento de la correa

You May Also Like