Motion
R5V1320-18

TIMKEN
R5V1320-18

Correa en V con banda superpotente estrecha - 5V, 5/8 pulg. de ancho superior, 18 hebras, 132 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07609677
No. Fabricante R5V1320-18
Precio4,052.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
R5V1320-18

Correa en V con banda superpotente estrecha - 5V, 5/8 pulg. de ancho superior, 18 hebras, 132 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07609677
No. Fabricante R5V1320-18
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
Precio4,052.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    132 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6250 pulg.
  • Grosor
    0.5938 pulg.
  • Ancho superior
    11-1/4 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    34.482 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    BANDA PARA CUÑA®
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    070964314239
  • Material
    Neopreno
  • Número de hebras
    18
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 130 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    5V
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964314239

Descripción general

Descripción del fabricante
R5V1320MI-18 CORREA DE BANDA DE CUÑA SOLO MI
  • Fabricado en EE. UU.
  • Versión con banda de la correa en V Super Power-Wedge
  • La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
  • Evita que la correa se mueva y se vuelque
  • La construcción envuelta especialmente compuesta es ideal para accionamientos con pulsaciones o con mucha carga de choque y accionamientos con distancias centrales extremadamente largas
  • Excelente resistencia al aceite y al calor
  • Disipación estática
  • Ahorro de espacio y peso
  • El cordón de poliéster de gran tamaño proporciona mayor resistencia y estabilidad al cinturón
  • El cordón está tratado químicamente para resistir el estiramiento de la correa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno