Especificaciones
Dimensions
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal50.0000 pulg.
- Ancho de costilla0.6563 pulg.
- Grosor0.5000 pulg.
- Ancho superior10-1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso10.936 lb
Details
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónSuper II®
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante070964309785
- MaterialGoma de estireno butadieno
- Número de hebras16
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 120 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- SecciónB
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964309785
Descripción general
Descripción del fabricante
CINTA SUPERAZUL RB46-16
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda del cinturón en V Super Blue Ribbon
- La banda de unión está altamente diseñada para unir permanentemente varias correas, lo que permite que las correas funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- Evita que la correa se mueva y se vuelque
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Amortigua la vibración
- Absorbe cargas de choque pesadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature