Motion
SY7320-5LZE-02N-F2

SMC
SY7320-5LZE-02N-F2

VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO PT
Artículo MI #07610841
No. Fabricante SY7320-5LZE-02N-F2
Precio109.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY7320-5LZE-02N-F2

VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO PT
Artículo MI #07610841
No. Fabricante SY7320-5LZE-02N-F2
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
Precio109.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SY

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7320-5LZE-02N-F2
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle