Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor71
- Diámetro del eje14 mm
- Peso10.803 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3000 rpm
- Tipo de condición de servicioS1 Servicio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- kW0.56 kW
- Número de Upc del fabricante781568668573
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rpm síncrono3000 rpm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación