Motion
73702 CINTA ELÁSTICA SCOTCH(R) 8886

3M
73702 SCOTCH(R) STRETCHABLE TAPE 8886

Scotch® Cinta elástica 8886, transparente, 36 mm x 500 m, 6.6 mil, 6 rollo/estuche
Artículo MI #07611393
No. Fabricante 73702 SCOTCH(R) STRETCHABLE TAPE 8886
Precio364.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
73702 SCOTCH(R) STRETCHABLE TAPE 8886

Scotch® Cinta elástica 8886, transparente, 36 mm x 500 m, 6.6 mil, 6 rollo/estuche
Artículo MI #07611393
No. Fabricante 73702 SCOTCH(R) STRETCHABLE TAPE 8886
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
Precio364.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    546.8 yardas
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200737022
  • UPC_NO
    00021200737022

Descripción general

Descripción del fabricante
73702 CINTA ELÁSTICA SCOTCH(R) 8886
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte especial de película de polipropileno proporciona un factor de estiramiento del 650 %, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta
  • El adhesivo se retira limpiamente cuando se estira sin dañar los gráficos de la caja ni las instrucciones de envío
  • La solución sostenible produce menos residuos que la envoltura retráctil tradicional
  • La aplicación permite el movimiento de aire dentro del palé para productos sensibles al tiempo, como frutas y verduras
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"