Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarPulsar para conectar
- Serie de válvulasSY5000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar