Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS A GRANEL DE 6010 JEM, 50X80X16
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6010 JEM BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 50 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER 6010 JEM A GRANEL
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6000 JEM
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial