Motion
HUSTER 6020 JEM A GRANEL

SHUSTER CORP
SHUSTER 6020 JEM BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07611523
No. Fabricante SHUSTER 6020 JEM BULK
Precio124.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6020 JEM BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07611523
No. Fabricante SHUSTER 6020 JEM BULK
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
Su precio$124.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS A GRANEL DE 6020 JEM, 100X150X24
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6020 JEM BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 100 mm con diámetro exterior de 150 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    HUSTER 6020 JEM A GRANEL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6000 JEM
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS A GRANEL DE 6020 JEM, 100X150X24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like