Motion
10EFG4K-XTF XLL

GATES RUBBER CO
10EFG4K-XTF XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1.09 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07611634
No. Fabricante 10EFG4K-XTF XLL
Precio32.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10EFG4K-XTF XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1.09 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07611634
No. Fabricante 10EFG4K-XTF XLL
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
Precio32.73 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm/4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.09 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    CN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46510255
  • Número de Upc del fabricante
    770075689867
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, la manguera EFG4K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075689867
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10EFG4K-XTFXLL 4651-0255
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno