Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Tamaño del enchufe7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- Material50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO037103317544
Descripción general
Descripción del fabricante
CDDS26N ACCIONAMIENTO DE 3/8",7/16" DE PROFUNDIDAD,6PT