Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.2500 pulg.
- Tamaño del enchufe1-1/8 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- Material50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO037103318152
Descripción general
Descripción del fabricante
CDDS66N ACCIONAMIENTO DE 1/2", 1-1/8" DE PROFUNDIDAD