Motion
CSAS1N
8 Piece 1/2" Drive Chrome Vanadium Finish Socket Set 12 Points, 12mm to 21mm Range, Metric Measurement Standard
Artículo MI #07612923
No. Fabricante CSAS1N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 Piece 1/2" Drive Chrome Vanadium Finish Socket Set 12 Points, 12mm to 21mm Range, Metric Measurement Standard
Artículo MI #07612923
No. Fabricante CSAS1N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    21.0 mm, 12.0 mm

Detalles

  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo Vanadium
  • Material
    Acero al cromo vanadio, acero aleado
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    8
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Estándar
  • Garantía
    De por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSAS1N 8 PIEZAS,JUEGO DE TOMAS DE ACCIONAMIENTO DE 1/2",MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo