Motion
CNVJ-6090Y-15 56C PA061621

Sumitomo Drive Technologies
CNVJ-6090Y-15 56C PA061621

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Cualquier Dirección de Montaje
Artículo MI #07613084
No. Fabricante CNVJ-6090Y-15 56C PA061621
Precio1,890.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
CNVJ-6090Y-15 56C PA061621

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Cualquier Dirección de Montaje
Artículo MI #07613084
No. Fabricante CNVJ-6090Y-15 56C PA061621
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
Precio1,890.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNVJ-6090Y-15 56C PA061621