Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base37.5 mm
- Longitud del centro del perno al centro105.0 mm
- Diámetro del orificio del perno13 mm
- Diámetro interno25 mm
- Longitud total138.5 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSUC205
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteUnidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada inoxidable