Motion
SUCSP206
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07613137
No. Fabricante SUCSP206
Precio210.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07613137
No. Fabricante SUCSP206

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio210.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Ancho de la base
    47 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    121.0 mm
  • Diámetro del orificio del perno
    14 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    83 mm
  • Longitud total
    164 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SUC206
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCSP206 30MM BLOQUE DE ALMOHADA DE ACERO INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle