Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud83 mm
- Círculo de pernos Diámetro13 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud total Diámetro108 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSNA206
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola