Descripción general
- Fuente de alimentación TRIO POWER conmutada primaria para montaje en carril DIN
- Utilice el tercer bloque de terminales negativo como bloque de terminales de conexión a tierra y minimice los costes de instalación
- Diseño resistente con carcasa metálica y amplio rango de temperaturas de -25°C a +70°C
- Máxima fiabilidad operativa gracias a un alto MTBF (tiempo medio entre fallos) de más de 500,000 horas y una alta resistencia dieléctrica de hasta 300V CA
- Compensación de caídas de tensión por medio de tensión de salida que se puede ajustar en la parte delantera
- Fabricante: Phoenix Contact