Motion
eMT3070B1

Weintek
eMT3070B1

Pantalla táctil - 7.00 en TFT, almacenamiento en memoria: 256 MB memoria RAM: 256 MB
Artículo MI #07614016
No. Fabricante eMT3070B1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weintek
eMT3070B1

Pantalla táctil - 7.00 en TFT, almacenamiento en memoria: 256 MB memoria RAM: 256 MB
Artículo MI #07614016
No. Fabricante eMT3070B1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones AnxAlxPr
    200.3 x 146.3 x 42.5 mm
  • Resolución
    800 x 480
  • Tamaño
    7.00 en TFT
  • Peso
    0.9 kg

Detalles

  • Brillo (cd/m2)
    500
  • Certificación (CE)
    Marcado CE
  • Certificación (UL)
    cULus Listed
  • Adjunto
    Aluminio
  • Ranura para tarjeta I O Port Sd
    SD/SDHC
  • Puerto de E/S - (Ethernet)
    10/100 Base-T x 1
  • Puerto de E/S - (Cliente USB)
    USB 2.0 x 1 (Micro USB)
  • Puerto de E/S - (anfitrión USB)
    USB 2.0 x 1
  • Potencia de entrada
    24V (± 20 %) CC
  • RAM de memoria
    256 MB
  • Almacenamiento de memoria
    256 MB
  • Montaje
    Montaje en panel
  • Temperatura de funcionamiento
    -4 a 122 °F
  • Procesador
    32 bits RISC Cortex-A8 1GHz
  • Estructura de protección
    NEMA4 / IP66
  • Humedad relativa
    10% a 90% HR (sin condensación)
  • Software
    EasyBuilder Pro V5.00.01 o versiones posteriores
  • Temperatura de almacenamiento
    -4 a 158 °F
  • Tipo de panel táctil
    Resistivo de 4 hilos

Descripción general

Descripción del fabricante
HMI EMT3070B HMI de 7", ALUM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo