Motion
MT8051iP

Weintek
MT8051iP

Pantalla táctil - 4.3 en pantalla LCD TFT, almacenamiento de memoria: 128 MB memoria RAM: 128 MB
Artículo MI #07614029
No. Fabricante MT8051iP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weintek
MT8051iP

Pantalla táctil - 4.3 en pantalla LCD TFT, almacenamiento de memoria: 128 MB memoria RAM: 128 MB
Artículo MI #07614029
No. Fabricante MT8051iP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones AnxAlxPr
    128 x 102 x 32 mm
  • Resolución
    480 x 272
  • Tamaño
    LCD TFT de 4.3 pulgadas
  • Peso
    0.25 kg

Detalles

  • Brillo (cd/m2)
    400
  • Certificación (CE)
    Marcado CE
  • Adjunto
    Plástico
  • Puerto de E/S - (Ethernet)
    10/100 Base-T x 1
  • Puerto de E/S - (anfitrión USB)
    USB 2.0 x 1
  • Potencia de entrada
    24V (± 20 %) CC
  • RAM de memoria
    128 MB
  • Almacenamiento de memoria
    128 MB
  • Montaje
    Montaje en panel
  • Temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Procesador
    32 bits RISC Cortex-A8 1GHz
  • Estructura de protección
    NEMA4 / IP65
  • Humedad relativa
    10% a 90% HR (sin condensación)
  • Software
    EasyBuilder Pro
  • Temperatura de almacenamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de panel táctil
    Resistivo de 4 hilos

Descripción general

Descripción del fabricante
HMI MT8051IP-4.3" HMI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo