Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones AnxAlxPr130 x 115 x 27 mm
- Peso0.18 kg
Detalles
- Certificación (CE)Marcado CE
- Certificación (UL)cULus Listed
- AdjuntoPlástico
- Ranura para tarjeta I O Port SdSD/SDHC
- Puerto de E/S - (Ethernet)10/100/1000 Base-T x 2
- Potencia de entrada24V (± 20 %) CC
- RAM de memoria4 GB
- Almacenamiento de memoria256 MB
- MontajeMontaje en riel
- Temperatura de funcionamiento-4 a 131 °F
- Procesador32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
- Humedad relativa10% a 90% HR (sin condensación)
- SoftwareEasyBuilder Pro V4.10.05 o versiones posteriores
- Temperatura de almacenamiento-4 a 158 °F