Motion
cMT-G01

Weintek
cMT-G01

Servidor de máquina - Almacenamiento de memoria: 256 MB , RAM de memoria: 256 MB
Artículo MI #07614034
No. Fabricante cMT-G01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weintek
cMT-G01

Servidor de máquina - Almacenamiento de memoria: 256 MB , RAM de memoria: 256 MB
Artículo MI #07614034
No. Fabricante cMT-G01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones AnxAlxPr
    109 x 81 x 27 mm
  • Peso
    0.14 kg

Detalles

  • Certificación (CE)
    Marcado CE
  • Certificación (UL)
    cULus Listed
  • Adjunto
    Plástico
  • Puerto de E/S - (Ethernet)
    10/100/1000 Base-T x 2
  • Potencia de entrada
    24V (± 20 %) CC
  • RAM de memoria
    256 MB
  • Almacenamiento de memoria
    256 MB
  • Montaje
    Montaje en riel
  • Temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Procesador
    32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
  • Humedad relativa
    10% a 90% HR (sin condensación)
  • Software
    EasyBuilder Pro V5.06.01 o versiones posteriores
  • Temperatura de almacenamiento
    -4 a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CMT-G01-IIOT PUERTA DE ENTRADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo